LEGRAND - Clavija aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Color de identificación - Violeta

  • Número RAL - 4001

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

055221

Ref.Sonepar

113023

EAN

3245060552213

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

4001

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas)/650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND