LEGRAND - Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 440 V~, 50/60 Hz, 3 horas, IP66/67. Para contenedores refrigerados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555441
Ref.Sonepar
507657
EAN
3414972778350
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
3000
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


