LEGRAND - Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 63 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555529

Ref.Sonepar

225605

EAN

3414970734846

Amperaje IEC:

63 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

3000

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415 V~, IP66/67/69.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND