LEGRAND - Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 16A. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ángulo de enchufe - En ángulo

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050409

Ref.Sonepar

507121

EAN

3245060504090

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP20

Ángulo de enchufe:

En ángulo

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Blanco

Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND