LEGRAND - Clavija con enchufe, doble función. 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - En ángulo
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050462
Ref.Sonepar
449206
EAN
3245060504625
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


