LEGRAND - Clavija de caucho 2P 16A IP44- IK08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050451
Ref.Sonepar
1212222
EAN
3245060504519
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


