LEGRAND - Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08 - 050445

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contacto de protección - Redondo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP44

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050445

Ref.Sonepar

959964

EAN

3245060504458

Contacto de protección:

Redondo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP44

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Clavija de caucho de salida recta. 2P+T 16A IP44- IK08. Instalación con cable de 2,5mm² máx. Material caucho de gran resistencia para usos severos. Apriete de tornillo 0,5 Nm. Color negro.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND