LEGRAND - CLAVIJA EXT PLAN BLANC 16A ETI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050183
Ref.Sonepar
1155579
EAN
3245060501839
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


