Fin de vida

LEGRAND - CLAVIJA P17 16A 3P+TT IP44 400V(CETAC)

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CLAVIJA P17 16A 3P+TT IP44 400V(CETAC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057438

Ref.Sonepar

507160

EAN

3245060574383

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

3000

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. CLAVIJA 16A 3 POLOS+TIERRA 400V IP44 P17

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND