LEGRAND - Clavija RJ 11 - 4 contactos - an. 9,65mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija RJ 11 - 4 contactos - an. 9,65mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ11 6(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - Otros

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051701

Ref.Sonepar

47250

EAN

3245060517014

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ11 6(4)

Apantallado:

no

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

24

Clavijas RJ para cable redondo - Contactos con revestimiento oro de 1,2 -mRJ11 - 4 contactos, ancho 9,65-mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND