LEGRAND - Clavija RJ 45 Cat.5e - 8 contactos - an. 11,7mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija RJ 45 Cat.5e - 8 contactos - an. 11,7mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 5E

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051703

Ref.Sonepar

47252

EAN

3245060517038

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

5E

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

24

Clavijas RJ para cable redondo - Contactos con revestimiento oro de 1,2 -m RJ 45 de cat. 5e - 8 contactos, ancho 11,70-mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND