LEGRAND - Cofret 19P 9U P400mm - 646251

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cofret 19P 9U P400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

646251

Ref.Sonepar

249810

EAN

3414970968029

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Modelo:

Con bastidor permanente

Riel de perfil de 19 pulgadas:

En forma de L

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

608 mm

Altura:

492 mm

Profundidad:

458 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

9

Capacidad de carga máxima:

27 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este armario de montaje en pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con paneles laterales extraíbles para un fácil acceso en el lateral del armario. Se entrega en paquete plano.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND