LEGRAND - COLUMNA CD ALU TABIQUE H0,6M

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

603807

Ref.Sonepar

262135

EAN

3245066038070

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7030

El tabique permite separar los cables de alimentación de los de datos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND