LEGRAND - Columna clip dir-1 compartimento 2 caras-H 3,9m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco - 653013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Cuadrado
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 1280 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653013
Ref.Sonepar
507700
EAN
3414971194700
Forma de columna:
Cuadrado
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
1280 mm
Altura de columna:
4020...5300 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
no
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Otros
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9003
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Blanco
RAL-cubierta número:
9003
Número de particiones:
0
Sección transversal útil:
2880 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


