LEGRAND - Columna clip dir-2 compartimentos-H 2,7m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 1280 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653031
Ref.Sonepar
265055
EAN
3414971194847
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
1280 mm
Altura de columna:
2770...4050 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima/debajo
Perfil continuo:
no
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Otros
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Otros
Número de particiones:
1
Sección transversal útil:
6220 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


