LEGRAND - Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo y tapas PVC- Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Cuadrado
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 2700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653051
Ref.Sonepar
265058
EAN
3414971194960
Forma de columna:
Cuadrado
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
2700 mm
Altura de columna:
680...3380 mm
Número de cubiertas utilizables:
4
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
no
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Otros
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Otros
Número de particiones:
4
Sección transversal útil:
11040 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


