LEGRAND - Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Cuadrado
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - no
Nivelación de la altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653007
Ref.Sonepar
335084
EAN
3414971194656
Forma de columna:
Cuadrado
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Nivelación de la altura:
0 mm
Altura de columna:
2000...2000 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Pie (base)
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Otros
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Otros
Cubierta de color:
Otros
Número de particiones:
0
Sección transversal útil:
2880 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


