LEGRAND - Combinado P17 para montaje de 1 placa frontalde 280x125mm. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. 3 bases 16A. Sin placas de montaje
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057720
Ref.Sonepar
221948
EAN
3245060577209
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Base 5 modulos. Combinado P17 sin placas de montaje. Para montaje de 1 placa frontal de 280x125mm. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. Dimensiones exteriores: 421x125mm. Admite cerradura con llave ref. 057735 y patas de fijación ref. 001969.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


