LEGRAND - Combinado P17 para montaje de 3 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm, 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - Todas las intensidades de corriente CEE
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057704
Ref.Sonepar
43187
EAN
3245060577049
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
Todas las intensidades de corriente CEE
Base 18 modulos. Combinado P17 componible. Para montaje de 3 placas frontales de 280x125mm. 16A. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm. Dimensiones exteriores: 501x405mm. Admite cerradura con llave ref. 057735 y patas de fijación ref. 001969.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND