LEGRAND - Combinado P17 para montaje de 4 bases o tomas de 16A. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje - 057708
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057708
Ref.Sonepar
43185
EAN
3245060577087
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Base 12 módulos para 4 bases o tomas 16A. Combinado P17 con placas de montaje. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm. Dimensiones exteriores: 441x265mm. Admite cerradura con llave ref. 057735 y patas de fijación ref. 001969.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


