Fin de vida

LEGRAND - COMP.TOMA TELEF.RJ12 6 CTOS.S.CUADR.OTEO - 086134

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - COMP.TOMA TELEF.RJ12 6 CTOS.S.CUADR.OTEO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - sí

  • Instalación a ras - no

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Atornillar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

086134

Ref.Sonepar

44292

EAN

3245060861346

Montaje en superficie:

sí

Instalación a ras:

no

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de conector:

Otros

Categoría:

3

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Tipo de conexión:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

sí

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

no

COMBINACION Toma TELEFONO RJ12 6 CONTACTOS Serie cuadrada OTEO. Bases de teléfono - Bases equipadas con conectores de unión rápidos de 1/4 de vuelta RJ 12 - 6 contactos - 1 salida - Blanco. Oteo - Mecanismos de superficie - componible - Mecanismos IP 2X protegidos contra los contactos directos - 250 V~ - Incluyen bornes abiertos - Acabado blanco RAL 9010.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND