LEGRAND - Compartimentación cara frontal DMX³ XL³ 4000 - 24 módulos - 020808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 600 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Con entrada de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020808
Ref.Sonepar
585178
EAN
3245060208080
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
sí
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


