LEGRAND - Compartimentación embarrado horizontal XL³ 4000 para armario fondo 725mm - 020894
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020894
Ref.Sonepar
1244630
EAN
3245060208943
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
975 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
sí


