LEGRAND - Compartimentación lateral cara frontal XL³ 4000

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Compartimentación lateral cara frontal XL³ 4000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Con entrada de cable - sí

  • Con cierre - no

  • Tipo de fabricación - Pieza individual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020868

Ref.Sonepar

1244639

EAN

3245060208684

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

sí

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

sí

Para la forma de partición interna 4b:

sí

Compartimentación lateral cara frontal para armario - Para formas: - 3a (conexión posterior) - 3b (conexión posterior) - 4b (conexión posterior).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND