LEGRAND - Compartimentación vertical para embarrado posterior XL³ 4000 - D975mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Compartimentación vertical para embarrado posterior XL³ 4000 - D975mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Con entrada de cable - sí

  • Con cierre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020849

Ref.Sonepar

1244658

EAN

3245060208493

Profundidad del edificio para armario integrado:

975 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

sí

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Compartimentación vertical para embarrado posterior para armario con fondo 975mm - Para formas: - 2b (conexión posterior) - 3b (conexión posterior).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND