LEGRAND - Compartimentación vertical posterior XL³ 4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Con entrada de cable - sí
Con cierre - no
Tipo de fabricación - Pieza individual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020869
Ref.Sonepar
506899
EAN
3245060208691
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


