LEGRAND - Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Armazón - Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante - no
Adecuado para tensión constante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
040149
Ref.Sonepar
334653
EAN
3414970856227
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
85...253 V
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
0.4...1.5 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
31.2 mm
Anchura:
27.56 mm
Altura:
11.9 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


