LEGRAND - Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 19.2 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412065

Ref.Sonepar

1244552

EAN

3414970742384

Velocidad de transmisión:

19.2 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

no

Protección sobreintensidad:

no

Separación galvánica:

Activo

Consumo eléctrico nominal:

21 mA

Concentrador de impulsos - Permite recopilar las mediciones realizadas de los contadores de energía por impulsos - Convertidor RS485/Ethernet, para conectar los equipos de medida a una red IP - 90-260V, 50-60Hz - 12 contadores - 4 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND