LEGRAND - Conducto flexible Ovaline columnas clip dir-conexión horizontal a bandejas-L 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazaderas
Altura desde/hasta - 1000...1000 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653056
Ref.Sonepar
335088
EAN
3414971195004
Modelo:
Abrazaderas
Altura desde/hasta:
1000...1000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


