LEGRAND - Conector 3 salidas 200A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 200 A
Modelo - Perfil
Longitud - 29 mm
Anchura - 11.5 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037403
Ref.Sonepar
47990
EAN
3245060374037
Entrada de intensidad nominal:
200 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
29 mm
Anchura:
11.5 mm
Altura:
29 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


