LEGRAND - Conector 6 salidas 250A - 037399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 35 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037399
Ref.Sonepar
208359
EAN
3245060373993
Sección transversal del núcleo:
35 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Para derivación de conductores sobre barra 3 salidas de 200A - Se fija en barras planas de cobre y repartidor ref. 0 374 00 - Capacidad: 1 salida Ø5,3mm para conexión de 1,5 a 6mm² - 2 salidas Ø7,5mm para conexión de 6 a 16mm².
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


