LEGRAND - Conector 7 salidas 400A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Perfil
Longitud - 62.5 mm
Anchura - 11.5 mm
Altura - 29 mm
Packaging
5 Unid.
Referencia del fabricante
037405
Ref.Sonepar
507062
EAN
3245060374051
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
62.5 mm
Anchura:
11.5 mm
Altura:
29 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


