LEGRAND - Conector LINKEO RJ45 KEYSTONE CAT6 UTP

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conector LINKEO RJ45 KEYSTONE CAT6 UTP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - 110

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

632705

Ref.Sonepar

249485

EAN

3245066327051

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

110

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Conector LINKEO RJ45 KEYSTONE CAT6 UTP. Conectores RJ-45 - Keystone - Conexión tipo 110 con herramienta. - Aceptan cables unifilares AWG22 hasta AWG 26 y multifilares AWG26. - Identificación de contactos por doble código T 568 A y T 568 B. - Conformidad con las normas ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 y TIA/EIA 568. Linkeo - Conectores RJ-45 y paneles.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND