LEGRAND - Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm - 037365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 4...4 mm
Anchura de pletina - 12...12 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 0 mm
Sección transversal máxima del conductor - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037365
Ref.Sonepar
334603
EAN
3245060373658
Grosor de pletina:
4...4 mm
Anchura de pletina:
12...12 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
0 mm
Sección transversal máxima del conductor:
10 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
160 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


