LEGRAND - Conector RJ45 de campo categoría 6A STP sin herramientas

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

033749

Ref.Sonepar

1126136

EAN

3414971464360

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Plata

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Este conector RJ45 STP cat. 6A permite cableado in situ sin herramientas, optimizando la instalación de cables de cuatro pares trenzados y garantizando conexiones seguras y alto rendimiento en cámaras cctv y puntos Wi-Fi.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND