LEGRAND - Conector RJ45 para crimpar Categoría 6 UTP

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051710

Ref.Sonepar

47255

EAN

3414972093903

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Incoloro

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conectores RJ para conectores RJ11, RJ12 y RJ45, 2 zonas de engarce, manguito y conductor. RJ45: conector modular 8P8C (8 posiciones y 8 contactos eléctricos) de uso común para conexiones Ethernet y conectores telefónicos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND