LEGRAND - Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 11.5...11.5 mm
Anchura de pletina - 40...40 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 40 mm
Sección transversal máxima del conductor - 480 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026380
Ref.Sonepar
419475
EAN
3245060263805
Grosor de pletina:
11.5...11.5 mm
Anchura de pletina:
40...40 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
40 mm
Sección transversal máxima del conductor:
480 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
1600 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


