LEGRAND - Conexión posterior plana orientable DPX³/DPX-IS 630 - alimentación o salida - 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 20...20 mm
Anchura de pletina - 20...20 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 20 mm
Sección transversal máxima del conductor - 314.16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026352
Ref.Sonepar
334426
EAN
3245060263522
Grosor de pletina:
20...20 mm
Anchura de pletina:
20...20 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
20 mm
Sección transversal máxima del conductor:
314.16 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
630 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


