LEGRAND - Configurador móvil infrarrojo - 062610

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Configurador móvil infrarrojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Infrarrojos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

062610

Ref.Sonepar

335011

EAN

3245060626105

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Infrarrojos

Número de canales:

1

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

4 m

Apto para interruptor:

no

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Configurador móvil infrarrojo para direccionar las emergencias LVS2.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND