LEGRAND - Conjunto banderola C3 LED - 061597

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conjunto banderola C3 LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

061597

Ref.Sonepar

61039

EAN

3245060615970

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Conjunto banderola C3 LED - Para fijación en banderola - Compuesto por difusor prismático (ref. 0 615 78) y accesorios de montaje y fijación - Debe completarse con etiquetas de señalización adhesivas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND