LEGRAND - Conjunto de acoplamiento para caja/armario XL³ 800 - IP 55

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020486

Ref.Sonepar

169825

EAN

3245060204860

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Conjunto de unión de armarios - Revestimientos altura 1095 y 1295 mm, utilizar 2 conjuntos. Revestimientos altura 1595 mm, utilizar 3 conjuntos. Revestimientos altura 1995 mm, utilizar 4 conjuntos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND