LEGRAND - Conjunto de compartimentación embarrados IS horizontales en celdas interna - 404685
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Anchura - 850 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Con entrada de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404685
Ref.Sonepar
507541
EAN
3245064046855
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Anchura:
850 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


