LEGRAND - Conjunto de conexión interna 160 m³/h

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conjunto de conexión interna 160 m³/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036574

Ref.Sonepar

135269

EAN

3245060365745

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

160 m³/h

Tasa de potencia:

18 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Negro

Anchura:

164 mm

Altura:

51 mm

Profundidad:

135 mm

Conjunto de conexión interna 160 m³/h - 230V - 50/60 Hz - Homogeneiza la temperatura en la envolvente - Se monta en una placa o sobre el carril en la parte inferior de la envolvente - El flujo de aire debe dirigirse hacia arriba.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND