LEGRAND - Conjunto de conexión para barras VX³ en C en embarrados de entreejes diferentes - 404545

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conexión de corriente eléctrica

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404545

Ref.Sonepar

855250

EAN

3245064045452

Tipo de accesorio:

Conexión de corriente eléctrica

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Conjunto de conexión de las barras VX³ - Permite conectar un embarrado aluminio vertical entreeje 75mm en un embarrado de cobre horizontal 4000A entreeje 125mm - Para embarrado vertical de barras alineadas en XL³ 4000 de fondo 725mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND