LEGRAND - Conjunto de fijación de caja empotrada Nedbox: 4 garras + bridas sujeta cables - 001490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001490
Ref.Sonepar
86725
EAN
3245060014902
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
37 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


