LEGRAND - Conjunto para acoplamiento de zócalos XL³ 4000 - 020510

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Apto para ventilación/desaireación - no

  • Compatible para latiguillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020510

Ref.Sonepar

132493

EAN

3245060205102

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Color:

Gris

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Unión de armarios - Conjunto para unión de zócalos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND