LEGRAND - Conmutador 10 AX + Base 2P+T 16A - 250 V~ - Oteo - monobloc - Blanco - 086067
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de interruptor/pulsador - Interruptor bidireccional
Conmutación simultánea N-neutral - no
Tipo de salida de la toma - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
086067
Ref.Sonepar
39205
EAN
3245060860677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de interruptor/pulsador:
Interruptor bidireccional
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Tipo de salida de la toma:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida:
1
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Intensidad nominal de la toma:
16 A
Corriente asignada:
16 A
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Número de patillas activas (planas):
0
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
136 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


