LEGRAND - Conmutador 2 posiciones - 1 contacto 32A - 250 V~ - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412900
Ref.Sonepar
167173
EAN
3414970531858
Función de conmutación:
Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
32 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.384 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


