LEGRAND - Conmutador 2 posiciones con retorno - 2P - 400 V~ - 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Conmutador
Número de polos - 2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Número de posiciones de conmutación - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004656
Ref.Sonepar
980171
EAN
3245060046569
Tipo de conmutador:
Conmutador
Número de polos:
2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Número de posiciones de conmutación:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
sí
Construcción de dispositivo:
Dispositivo montado en superficie
Montaje en el suelo:
sí
Montaje frontal:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tamaño de la pantalla frontal:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


