LEGRAND - Conmutador de 2 direcciones con paro - 2P - 400 V~ - 16A - 004658
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Conmutador
Número de polos - 2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Número de posiciones de conmutación - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004658
Ref.Sonepar
90294
EAN
3245060046583
Tipo de conmutador:
Conmutador
Número de polos:
2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Número de posiciones de conmutación:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo montado en superficie
Anchura en módulos:
3
Montaje en el suelo:
sí
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tamaño de la pantalla frontal:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


